Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique 16 mm

Réf.: 306709 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support HSK-A 100 A = 300
    Norme DIN 6357
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Vibration amorti
    Longueur de col cote A 300 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 306709 16
    EAN / GTIN 4045197762016
    Réf. fabricant 306709 16

    Description

    Exécution:

    • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
    • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    • Surface de contact agrandie.

    Exécution anti-vibratoire.

    Avantage(s):

    Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

    Accessoire(s):

    Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

    Remarque(s):

    Autres tailles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange