Mandrin porte-fraises 16 mm

Réf.: 306690 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 16 mm
    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support HSK-A 100 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 38 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
    Clé spéciale adaptée 309840 16
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 306690 16
    EAN / GTIN 4045197290465
    Réf. fabricant 306690 16

    Description

    Exécution:

    • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
    • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    • Surface de contact agrandie.
    • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange