{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306687 16 | |
EAN / GTIN | 4045197959782 | |
Réf. fabricant | 306687 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises avec arrosage 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 A = 100 | SA 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 38 mm | 38 mm |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | 17 mm |
Arrosage | Non obturable | Non obturable |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | 16 |