{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 22 mm | |
⌀ serrage D1 | 22 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 19 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 22 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306557 22 | |
EAN / GTIN | 4062406545444 | |
Réf. fabricant | 306557 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises avec arrosage 22 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 205.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 239.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ mandrin d1 | 22 | 22 | 22 |
Forme | A | A | A |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 19 | 19 | 19 |
Précision de concentricité | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
⌀ serrage D1 | 22 | 22 | 22 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |