Mandrin porte-fraise combiné 32 mm

Réf.: 306290 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 32 mm
    ⌀ serrage D1 32 mm
    Support HSK-A 100 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 58 mm
    Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 24 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 38 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 32
    Bague d'entraînement de rechange 309870 32
    Clé spéciale adaptée 309840 32
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 306290 32
    EAN / GTIN 4045197290106
    Réf. fabricant 306290 32

    Description

    Exécution:

    Avec RFID / alésage Balluffchip. Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage de fraises à alésage et de fraises avec rainure longitudinale ou transversale.

    Livraison:

    Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise 309860.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

    Remarque(s):

    Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange