{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 mm | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 130 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Longueur utile LN | 97 mm | |
Mini-écrou ER de rechange 309650 | 25 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305712 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763525 | |
Réf. fabricant | 305712 25 |