Mandrin à pinces ER mini Étroit 20

Réf.: 305710 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 20 mm
⌀ serrage D1 1-13 mm
Support HSK-A 63 A = 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 28 mm
Longueur utile LN 66 mm
Mini-écrou ER de rechange 309650 20
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305710 20
EAN / GTIN 4045197762559
Réf. fabricant 305710 20

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Passage percé ( = ER11).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Livraison:

Avec mini-écrou ER rapide finement équilibré (G2,5 / 25000 min-1).

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, pinces de serrage ER 308881309430, clé de serrage ER Mini 309740.