Mandrin à pinces ER 32

Réf.: 305485 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
Support HSK-A 100 long
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 50 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305485 32
EAN / GTIN 4045197289728
Réf. fabricant 305485 32

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Passage percé (sans vis de réglage).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.