Jeu de mandrins à pinces ER 32

Réf.: 305450 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
Support HSK-A 63
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305450 32
EAN / GTIN 4045197307934

Description

Avantage(s):

Durée de vie prolongée grâce à la concentricité du système ≤ 10 µm.
  • Sécurité de processus optimale grâce à la force de serrage élevée.
  • Qualité d’état de surface optimale (qualité, tolérances de fabrication plus strictes).
  • Frais de production réduits.

Livraison:

Mandrin ER (avec écrou) 305390, avec coffret en plastique.
Clé de serrage ER 309680 réf. 32, pinces de serrage ER 308981
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 mm.