Mandrins à pinces ER 40

Réf.: 305437 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 40
    Support HSK-A 63 A = 130
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 3 mm - 26 mm
    Longueur de col cote A 130 mm
    ⌀ ext. D 63 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305437 40
    EAN / GTIN 4045197870063
    Réf. fabricant 305437 40

    Description

    Exécution:

    Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Passage percé (sans vis de réglage).
    • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 − types A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage rapide revêtu.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange