{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 32 | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 2 mm - 20 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305435 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289681 | |
Réf. fabricant | 305435 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 169.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 198.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 205.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 143.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 175.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forme | A | F | A | A | A |
Pour pinces ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |