{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 1 mm - 6 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D1 | 10,1 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Longueur utile LN | 30 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 304982 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261554156 | |
Réf. fabricant | 310 2006 663 1 |