Mandrin à pinces, très étroit, HSK-A 63 A = 160, Plage de serrage: 2-6mm

Réf.: 304974 2-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 6 mm
Support HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ ext. D 27 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Réf. fabricant 304974 2-6

Description

Exécution:

  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890, pinces de serrage GARANT 309563.