Mandrin à pinces, très étroit 2-6 mm

Réf.: 304972 2-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage 2 mm - 6 mm
    Support HSK-A 63 A = 120
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 120 mm
    ⌀ D1 9,6 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ ext. D 27 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 304972 2-6
    EAN / GTIN 4045197708380
    Réf. fabricant 304972 2-6

    Description

    Exécution:

    • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
    • Queues avec finition dure.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

    Avantage(s):

    La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

    Livraison:

    Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

    Accessoire(s):

    Clé à douilles 309890, pinces de serrage GARANT 309563.