Mandrin porte-fraise Whistle-Notch 6 mm

Réf.: 304870 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 12000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 12000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304870 6
EAN / GTIN 4045197504807

Description

Exécution:

  • Avec vis de réglage axial.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Caractéristique:
L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.
L’outil peut être ajusté sur le plan axial. En particulier, pour le serrage de forets monoblocs. La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier