Mandrin porte-fraise combiné, étroit, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 304715 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 24 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Longueur utile LN 85 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304715 6
EAN / GTIN 4045197289544
Réf. fabricant 304715 6

Description

Exécution:

  • Avec vis de serrage pour système Weldon et Whistle Notch (surface de serrage inclinée 2°).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 Type B + E et 6535 Type HB + HE.

Livraison:

Avec vis de serrage et vis de butée.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, vis de rechange 309905 réf. M6 ou M8.