{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304402 14 | |
EAN / GTIN | 4045197289308 | |
Réf. fabricant | 304402 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 169.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 140.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 123.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 144.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |