Mandrin porte-fraises Weldon 6 mm

Réf.: 304397 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support HSK-A 100 court
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 25 mm
    Vis de serrage de rechange 309900 6
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 304397 6
    EAN / GTIN 4045197709189
    Réf. fabricant 304397 6

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

    Remarque(s):

    HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange