{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304319 16 | |
EAN / GTIN | 4062406422004 | |
Réf. fabricant | 304319 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage en bout, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 127.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 153.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 108.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forme | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |