{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 303670 10 | |
EAN / GTIN | 4062406250201 | |
Réf. fabricant | 303670 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 court | PSC 80 court | BT 50 court | BT 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Méthode d'usinage | HPC | UGV; HPC | HPC | HPC |