Mandrin HT avec arrosage en bout 12 mm

Réf.: 303451 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support BT 40 court
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 58 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Long. utile L1 31 mm
    Douille de réduction adaptée 302140; 302135
    Arrosage oui
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303451 12
    EAN / GTIN 4045197644794
    Réf. fabricant 303451 12

    Description

    Exécution:

    • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
    • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.

    Avantage(s):

    • Transmission de couple maximale, 550 Nm, exécution HT (High Torque), pour une sécurité de processus garantie.
    • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.
    • Thermorésistance jusqu'à 120 °C.

    Utilisation:

    En particulier, dans le fraisage grosse ébauche.

    Livraison:

    Avec clé hexagonale à poignée transversale.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802.

    Remarque(s):

    Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange