Mandrin de frettage Type ADB 20 mm

Réf.: 303425 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support BT 40 A = 120
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303425 20
EAN / GTIN 4045197468062
Réf. fabricant 303425 20

Description

Exécution:

  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de ⌀ 6).
  • Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Similaire à E-DIN 69882-8, type G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410302417, appareils de frettage 354210354400.