Mandrin de perçage Type A 0,5-13 mm

Réf.: 303197 0,5-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 13 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Longueur de col cote A 98 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303197 0,5-13
EAN / GTIN 2050001701251
Réf. fabricant 20.296.40.13

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Livraison:

Avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange