Mandrin pour fraises à queue filetée M16X50

Réf.: 303141 M16X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16×50
Support BT 50
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 88 mm
⌀ alésage D1 Tolérance IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ ext. D 29 mm
Long. utile L1 50 mm
L2 10 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303141 M16X50
EAN / GTIN 4062406106195
Réf. fabricant 303141 M16X50

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange