Mandrin pour fraises à queue filetée M10X100

Réf.: 303139 M10X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur utile L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10×100
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 127 mm
⌀ alésage D1 Tolérance IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ ext. D 32 mm
Long. utile L1 100 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303139 M10X100
EAN / GTIN 4062406105723
Réf. fabricant 303139 M10X100

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802.