Mandrin porte-fraise Antivibratoire 16 mm

Réf.: 303054 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
Support BT 50 A = 200
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Vibration Amortissement
Longueur de col cote A 200 mm
⌀ ext. D 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303054 16
EAN / GTIN 4045197821676
Réf. fabricant 303054 16

Description

Exécution:

  • Forme cylindrique.
  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surface d’appui de collerette agrandie.
  • Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange