Mandrin porte-fraise Antivibratoire 16 mm

Réf.: 303050 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 16 mm
    Support BT 40 A = 200
    Norme DIN 6357
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Vibration Amortissement
    Longueur de col cote A 200 mm
    ⌀ ext. D 38 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303050 16
    EAN / GTIN 4045197821621
    Réf. fabricant 303050 16

    Description

    Exécution:

    • Forme cylindrique.
    • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
    • Avec RFID/alésage Balluffchip.
    • Surface d’appui de collerette agrandie.
    • Exécution anti-vibratoire.

    Avantage(s):

    Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

    Accessoire(s):

    Clé spéciale 309840.

    Remarque(s):

    Autres tailles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier