{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303035 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944955 | |
Réf. fabricant | 303035 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB 27 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 74.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | 27 |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 27 mm |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | 27 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |