Mandrins porte-fraises Type ADB 27 mm

Réf.: 303027 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 27 mm
⌀ serrage D1 27 mm
Support BT 40 A = 100
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils JIS B6339; JIS B6339
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 50 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 27
Clé spéciale adaptée 309840 27
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303027 27
EAN / GTIN 4062406231071
Réf. fabricant 303027 27

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min-1. Type A.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.