{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 35 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Réf. fabricant | 303015 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB 27 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 95.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 58.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 112.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ mandrin d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | 27 | 27 |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |