Mandrins porte-fraises Type A 27 mm

Réf.: 303007 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 27 mm
    ⌀ serrage D1 27 mm
    Support BT 30 court
    Norme DIN 6357
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 40 mm
    ⌀ ext. D 50 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 27
    Clé spéciale adaptée 309840 27
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303007 27
    EAN / GTIN 4062406101183
    Réf. fabricant 303007 27

    Description

    Exécution:

    Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
    Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min-1. Type A.

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.