Ebauche de barres d’alésage Forme A, BT 40, Cote A: 250mm

Réf.: 302889 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 250 mm
⌀ serrage D1 63 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme A
⌀ ext. D 63 mm
Type de produit Ebauche de barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302889 250
EAN / GTIN 4062406105044
Réf. fabricant 302889 250

Description

Exécution:

Cône SA avec collerette trempé et rectifié. Queue douce pour usinage ultérieur.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802.