{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Réf. fabricant | 302870 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de serrage 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 379.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 268.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 | BT 40 |
Longueur de col cote A | 105 | 105 |
Forme | AD | AD |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 | 66 |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |