{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 52 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Réf. fabricant | 314040320090 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de serrage 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 346.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | BT 40 | BT 50 |
Longueur de col cote A | 90 | 90 | 90 |
Forme | AD | AD | AD |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 | 20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |