Mandrin à pinces ER de précision HiRunER 20

Réf.: 302843 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 1-13 mm
    Support BT 40 A = 70
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Plage de serrage 1 mm - 13 mm
    Longueur de col cote A 70 mm
    ⌀ ext. D 38 mm
    Ecrou de serrage ER de rechange 309617 20
    Clé de serrage ER 309748 ; 309749 20
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302843 20
    EAN / GTIN 4062406520137
    Réf. fabricant 302843 20

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID / alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances (jusqu’à 25000 min-1).

    Avantage(s):

    • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm et concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
    • Forces de serrage extrêmes (jusqu'à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
    • Effet d'atténuation des vibrations, grâce à l'écrou de serrage double.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 - type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage de précision.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835, clés de serrage ER 309757, 309758 (pour 11M et 16M); pinces de serrage ER Fahrion 308901309434. Pinces de serrage ER 308901309432, clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

    Remarque(s):

    • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
    • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
    • Utiliser uniquement en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
    • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires