{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-13 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | |
Clé de serrage ER | 20 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302818 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100346 | |
Réf. fabricant | 302818 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins à pinces ER Type ADB 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 97.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 court | BT 30 A = 60 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 60 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |
Ecrou de serrage ER de rechange | 20 | 20 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |