Mandrin à pinces ER Type AD, BT 30 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 302750 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
⌀ serrage D1 0,5-10 mm
Support BT 30 A = 70
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 28 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 16
Clé de serrage ER 16
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302750 16
EAN / GTIN 4250122697992
Réf. fabricant H.305.02.10.70

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin à pinces ER Type AD, BT 30 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Mandrin à pinces ER Type AD, BT 30 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  81.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  71.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  94.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support BT 30 A = 70 BT 40 court BT 40 court
Longueur de col cote A 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ ext. D 28 mm 28 mm 28 mm
⌀ serrage D1 0,5-10 mm 0,5-10 mm 0,5-10 mm
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm 0,5 mm - 10 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1
Type de produit Mandrins à pinces Mandrins à pinces Mandrins à pinces