{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302667 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230401 | |
Réf. fabricant | 302667 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 73.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | SA 50 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 100 | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 35 | 35 | 35 |
Forme | AD | AD | AD |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |