{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Réf. fabricant | 506.04.16.80 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB 16 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 89.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 103.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 court | BT 50 court | BT 50 court | BT 50 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |