Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 8 mm

Réf.: 302657 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 8 mm
    Support BT 50 court
    Norme DIN 6359
    Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 63 mm
    ⌀ ext. D 28 mm
    Vis de serrage de rechange 309900 8
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302657 8
    EAN / GTIN 4062406100919
    Réf. fabricant 302657 8

    Description

    Exécution:

    Toutes les queues avec traitement par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min-1.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange