{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302655 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100216 | |
Réf. fabricant | 302655 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 135.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 83.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 | 63 |
⌀ ext. D | 52 | 52 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |