{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Réf. fabricant | 302650 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 115.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 court | BT 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 105 mm | 105 mm |
⌀ ext. D | 72 mm | 72 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | 32 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |