{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | BT 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302617 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230333 | |
Réf. fabricant | 302617 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 52.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 97.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 84.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 8 | 8 | 8 |
Forme | AD | ADB | AD |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |