Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 10 mm

Réf.: 302606 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support BT 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme ADB
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 35 mm
Vis de serrage de rechange 309900 10
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302606 10
EAN / GTIN 4062406099886
Réf. fabricant 302606 10

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange