{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302600 12 | |
EAN / GTIN | 4250122612797 | |
Réf. fabricant | 406.04.12.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 50.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 83.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 135.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | BT 40 court | BT 50 A = 100 |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 |
Forme | ADB | ADB | ADB |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 12 | 12 | 12 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |