{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302596 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944665 | |
Réf. fabricant | 302596 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 court, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 99.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 48.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | BT 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 32 | 32 |
Forme | ADB | AD |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |