{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 50 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
Clé de serrage de rechange | SW6 | |
⌀ ext. D | 56 mm | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 302565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931832 | |
Réf. fabricant | 302565 2,5-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TMSERROR, Plage de serrage: 2,5-16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 266.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 360.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 85 mm | 85 mm |
⌀ ext. D | 56 mm | 56 mm |
Clé de serrage de rechange | SW6 | SW6 |
Forme | A | A |
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Type de produit | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |