Mandrin porte-fraises combiné 27 mm

Réf.: 302500 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 27 mm
⌀ serrage D1 27 mm
Support SA 40 A = 52
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Longueur de col cote A 52 mm
Longueur totale L 166 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 21 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 33 mm
Filetage M M16
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 27
Bague d'entraînement de rechange 309870 27
Clé spéciale adaptée 309840 27
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302500 27
EAN / GTIN 4250122600787
Réf. fabricant 401.10.27.52

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.