{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Longueur totale L | 156 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302425 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110086 | |
Réf. fabricant | 302425 16 |