Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire 25/10 mm

Réf.: 302417 25/10
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Vibration: Amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 10 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Longueur totale L 300 mm
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Vibration Amorti
⌀ D2 16 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302417 25/10
Réf. fabricant 302417 25/10

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une âme en carbure située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.
Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min-1.

Avantage(s):

  • Prévention des vibrations dans le système de serrage.
  • Etats de surfaces des pièces améliorées.
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop